| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624351 Herst.-Nr.: SLK3L5AB EAN/GTIN: 8711893150902 |
| |
|
| | |
| Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 5 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 89 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: sonstige, Endbefestigung: mit 90°-Öse, Kabeldurchmesser: 3 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLK3L5AB | Ident Code: | 196715 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 52,6055* | € 66,7355* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 52,11* | € 67,06* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 52,204* | € 67,174* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,70* | € 68,99* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 56,694* | € 70,874* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,5211* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 133,471* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|