Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 4pol. gr 769-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-124 Anschlussblock 4P Grau
Wago 769-124 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-92356347
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-124
EAN/GTIN:
     4044918473958
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse

Federleiste 4pol. gr 769-124

2-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,89785*
€ 4,93785*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0584*
€ 5,1384*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2228*
€ 5,3428*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5226*
€ 5,7026*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,5496*
€ 5,7296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,3428*
€ 6,35793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9328*
€ 5,87003
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2228*
€ 5,02513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0842*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0802*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-604/001-000
ab € 1,91192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-634
ab € 0,58018*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.