Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungs-Abzweigkl. 10-35qmm, schwarz UDB 2x35/25 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungs-Abzweigkl. 10-35qmm, schwarz UDB 2x35/25 BK
Hauptleitungs-Abzweigkl. 10-35qmm, schwarz UDB 2x35/25 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-92356383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3071351
EAN/GTIN:
     4046356735865
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Hauptleitungs-Abzweigkl. 10-35qmm, schwarz UDB 2x35/25 BK

Hauptleitungs-Abzweigklemme, Anreihbar bis zu 3 Klemmenblöcken, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 10 mm² - 35 mm², Schraubanschluss, 2. Etage, Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,862*
€ 12,992*
37 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,8773*
€ 13,0173*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,03*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,162*
€ 13,372*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,1413*
€ 13,4064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,372*
€ 15,91268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,692*
€ 15,10348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,912*
€ 14,17528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,162*
€ 12,09278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202834
ab € 21,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3200328
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3200344
ab € 12,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3200386
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3200409
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3200425
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3200593
ab € 3,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3200603
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3200616
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3200629
ab € 0,0681*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1212700
ab € 13,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.