Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,0,75mm²,weiß 2060-451/998-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-451/998-404
EAN/GTIN:
     4055143888172
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

SMD-Leiterplattenklemme Drücker,0,75mm²,weiß 2060-451/998-404

SMD-Leiterplattenklemme
Drücker
0,75 mm²
Rastermaß 4 mm
1-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
0,75 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..0,75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2493*
€ 0,2893*
16 Tage
nicht lagernd
1500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25648*
€ 0,29648*
13500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26109*
€ 0,30109*
Lager 6012
13500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26667*
€ 0,30667*
23 Tage
nicht lagernd
1500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13500 Stück
€ 0,30667*
€ 0,36494
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26667*
€ 0,31734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13500 Stück ( entspricht € 4.140,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-859
ab € 3,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-860
ab € 3,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-189
ab € 0,5669*
Zubehör
Raytech
ISAAC4-MP
ab € 118,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-951/028-000
ab € 0,1809*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-952/028-000
ab € 0,2903*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-953/028-000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.