Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungseingheit f.ISO15552-D 63mm LE 63/50 HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     6012C-93518806
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48705
EAN/GTIN:
     4050571465759
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Führungseingheit f.ISO15552-D 63mm LE 63/50 HG

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C Ausführung: Bauform H mit Kugelumlaufführung -HK, Bauform H mit Gleitführung -HG, Bauform C mit Gleitführung -CG *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 430,75*
€ 502,94*
Frei Haus
ab € 439,39*
€ 512,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 445,58*
€ 523,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,87*
€ 615,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.