Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE63/50HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 63mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 63/50 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 63/50 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
50 MM
MA / MB*:
60 / 54 NM
A:
152 MM
B:
85 MM
C:
85,2 MM
CH:
20 MM
D:
34 MM
E:
15,3 MM
F:
147 MM
G:
80 MM
H:
15 MM
I:
20 MM
L1:
243 MM
L2:
18 MM
L3:
106 MM
L4:
178 MM
N:
9,0 MM
O:
16 MM
P:
15 MM
Q:
9,0 MM
S:
M 8
T:
105,0 MM
U:
100 MM
V:
56,5 MM
Z:
119,0 MM
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: LE63/50HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 428,47*
€ 495,03*
Frei Haus
ab € 438,77*
€ 504,43*
Frei Haus
ab € 448,40*
€ 515,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,03*
€ 589,0857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,33*
€ 585,8727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,96*
€ 542,5924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,72*
€ 530,4068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,47*
€ 509,8793
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.