Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93750140 Herst.-Nr.: 887-959 EAN/GTIN: 4055143781626 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemmenset L-BOXX 887-959 Verbindungsklemmenset L-BOXX® Mini Serie 221 - 4mm² und 6mm² Weitere Informationen: | | Mit Betätigungshebeln: | ja | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 72,23* | € 89,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,78* | € 97,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,51* | € 98,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,50* | € 100,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,87* | € 102,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|