| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93864875 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0886 EAN/GTIN: 4011395314777 |
| |
|
| | |
| Bedienelement weiß SB-F-8.0.11-84 Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 8-fach Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Bedienelemente: Tastkontakte links/recht LED zur Anzeige des Schaltzustandes oder als Orientierungslicht. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Betätigungspunkte: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 129,93* | € 158,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,00* | € 164,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,06* | € 171,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,48* | € 171,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,63* | € 178,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|