Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchhalter FG56-UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 56mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 56mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 56mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 56mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95058077
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00527
EAN/GTIN:
     4031026277448
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Wellschlauchhalter FG56-UH

Einteilig. Drehendes Schlauchgewinde. Vibrations- und zugfest. Großer Innendurchmesser. Innentülle schützt Kabel. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 15,13*
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 15,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 15,37*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,93*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.