Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wellschlauchhalter grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667863
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     FG56-UH-PP-GY(10)
EAN/GTIN:
     4031026277448
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einteilig. Drehendes Schlauchgewinde. Vibrations- und zugfest. Großer Innendurchmesser. Innentülle schützt Kabel. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 60 mm, Bauform: ohne Gewinde, Drehbares Gewinde: false, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 46 mm, Gesamthöhe: 92,5 mm, Einteilig: true, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: ohne, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP) passend zu Schlauch Außen-Ø: 56 Breite: 16,5 Länge: 60,5/93,0 Lochabstand: 76
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
FG56-UH-PP-GY(10)
Ident Code:
167-00527
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 15,13*
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 15,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 15,37*
10
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,93*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.