Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür mit Sichtscheibe B4/H8 li. RTS48L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95172286
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045847R9999
EAN/GTIN:
     4011617458470
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Tür mit Sichtscheibe B4/H8 li. RTS48L

Türen für TriLine-Standschränke, bis 3-feldbreiten Schränken Einzeltür, ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltür, Stahlblech pulverbeschichtet , in RAL 7035, Stangenverschluss, mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
557 mm
Höhe:
1891 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,24*
€ 460,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 400,12*
€ 460,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 404,07*
€ 464,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 410,18*
€ 469,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,04*
€ 474,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,56*
€ 545,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.