| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949407 Herst.-Nr.: 2CPX045847R9999 EAN/GTIN: 4011617458470 |
| |
|
| | |
| Türen für TriLine-Standschränke, bis 3-feldbreiten Schränken Einzeltür, ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltür, Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Stangenverschluss, mit Sichtscheibe Farbe: grau, Breite: 557 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 1891 mm, Tiefe: 15 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RTS48L | Ident Code: | 2CPX045847R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,24* | € 460,18* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 400,12* | € 460,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,07* | € 464,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 410,18* | € 469,76* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 414,04* | € 474,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|