Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-3#1568251735


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95466541
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251735
EAN/GTIN:
     4032248543052
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-3#1568251735

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 25,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,31*
€ 25,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 26,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 26,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,62*
€ 28,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.