Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme bl 0,08-4qmm 281-654


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-654 Anschlussblock Blau
Wago 281-654 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     6012C-95907560
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-654
EAN/GTIN:
     4044918486453
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme bl 0,08-4qmm 281-654

4-Leiter-Durchgangsklemme
4 mm²
für Anwendungen Ex i geeignet
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,956*
€ 1,246*
50
€ 5,00*
ab € 1,1876*
€ 1,5276*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,56*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2134*
€ 1,5734*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5734*
€ 1,87235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4934*
€ 1,77715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4134*
€ 1,68195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2134*
€ 1,44395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-334
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-419
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-472
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-483
ab € 0,60666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-490
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 13,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-414
ab € 0,8076*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.