Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb 4758 6.0x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95913381
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195929
EAN/GTIN:
     4012195682813
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm 6,0x40
holzschraube ohne norm

Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb 4758 6.0x40

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 36,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 36,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,924*
€ 36,704*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,37*
€ 38,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,49*
€ 40,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,428*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,678*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,096*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,958*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,726*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,932*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,642*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.