Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 739-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 739-110 Anschlussblock 10P Grau
Wago 739-110 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95924910
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-110
EAN/GTIN:
     4044918859783
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmenleiste 739-110

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 2,22888*
€ 2,61888*
Lager 6012
80
Frei Haus
ab € 2,296*
€ 2,696*
12 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,72*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,14065*
€ 2,88065*
18 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 2,474*
€ 2,9632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,696*
€ 3,20824
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,296*
€ 2,73224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 215,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03841*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02561*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.