Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel FH18-N66-NA-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-95928205
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-61119
EAN/GTIN:
     5022660303173
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungssockel FH18-N66-NA-D1

Schraubbare Befestigungssockel. Bündelgut seitlich zur Verschraubung. Kompakte Bauform. kombinierbar mit Kabelbindern bis 4,6 mm Breite. Sicherer Halt auch bei größeren Bündeldurchmessern. Durch die seitliche Führung des Kabel- und Leitungsbündels eignen sich diese Sockel bestens zur Montage unter engen Platzverhältnissen, besonders zur Befestigung in Ecken und an Kanten, da die Bohrung um einige Millimeter versetzt angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
13,3 mm
Breite:
7,1 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,03392*
€ 0,04612*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,03409*
€ 0,04629*
17 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0352*
€ 0,0476*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0358*
€ 0,0484*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,03846*
€ 0,05196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05196*
€ 0,06183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04946*
€ 0,05886
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03846*
€ 0,04577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.917,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.