Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder für Flexrohr 40mm halogenfrei AJ40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder für Flexrohr 40mm halogenfrei AJ40
Rohrverbinder für Flexrohr 40mm halogenfrei AJ40
Artikel-Nr.:
     6012C-95940354
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA160014G1
EAN/GTIN:
     6410011301401
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Steckmuffe
Wellrohrverschraubung

Rohrverbinder für Flexrohr 40mm halogenfrei AJ40

Die Rohrverbinder von ABB sind in der modernen Installationstechnik nicht wegzudenken. Durch einfaches Zusammenstecken zweier Rohre in die ABB Rohrverbinder werden diese unverlierbar miteinander verbunden. Ein unbeabsichtigtes Lösen ist nicht möglich. Für alle flexiblen Rohrarten der Größen M16, M20, M25, M32, M40 und M50 geeignet. Besonders in der Hohlwandinstallation und im Betonbau zeichnen sich die ABB Rohrverbinder aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,5655*
€ 2,1355*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,6125*
€ 2,2025*
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,24*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,28*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,2025*
€ 2,62098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0325*
€ 2,41868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9025*
€ 2,26398
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6125*
€ 1,91888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.