Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 12pol 234-512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 234-512 Anschlussblock 12P Orange
Wago 234-512 Anschlussblock 12P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-95946386
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     234-512
EAN/GTIN:
     4044918652209
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Klemmenleiste 12pol 234-512

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
12-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,91608*
€ 3,53608*
27 Tage
nicht lagernd
35
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,59*
Lager 6012
140
Frei Haus
ab € 2,97915*
€ 3,60915*
17 Tage
unbekannt
140
€ 6,99*
ab € 3,2528*
€ 3,9711*
30 Tage
nicht lagernd
35
€ 4,45*
ab € 3,27143*
€ 4,16143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 3,60915*
€ 4,29489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97915*
€ 3,54519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 505,281* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.