Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikklemme SSK 135 KER-EX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Keramikklemme SSK 135 KER-EX
Keramikklemme SSK 135 KER-EX
Artikel-Nr.:
     6012C-95949897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0505055
EAN/GTIN:
     4017918002596
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Keramikklemme SSK 135 KER-EX

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1 mm² - 35 mm², Montageart: NS 32, Farbe: elfenbein
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..10 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,48*
€ 409,21*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 358,8252*
€ 409,7352*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 362,49*
€ 410,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 362,17*
€ 413,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,548*
€ 424,988*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 413,00*
€ 491,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 404,98*
€ 481,9262
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 398,95*
€ 474,7505
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 389,08*
€ 463,0052
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 362,17*
€ 430,9823
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 36,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0205067
ab € 367,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
1201044
ab € 0,654*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0205203
ab € 0,91173*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1481*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0811998
ab € 0,6431*
Zubehör
Phoenix Contact
0824945
ab € 1,4169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.