Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C3-6GE/SW P MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95952613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411667
EAN/GTIN:
     4008190100001
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C3-6GE/SW P MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07115*
€ 0,11905*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,08*
€ 0,1348*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0831*
€ 0,1399*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0852*
€ 0,1438*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0948*
€ 0,1595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0267*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,48*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,027*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.