Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle SNP3-POM-NA-D1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     6012C-95972891
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10039
EAN/GTIN:
     5022660317927
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle SNP3-POM-NA-D1

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Durchmesser:
10..11,4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 16,21*
5
€ 5,00*
ab € 12,898*
€ 16,568*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,017*
€ 16,717*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,188*
€ 17,068*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 17,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,068*
€ 20,31092
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,298*
€ 19,39462
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,668*
€ 18,64492
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,188*
€ 15,69372
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,13188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 85,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 175,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.