Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa-Schelle feuer.vz 823 47 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     6012C-95975592
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015362
EAN/GTIN:
     4012195015499
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Stapa-Schelle feuer.vz 823 47 FT

Befestigungsschelle zweilappig 47mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
47 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,15443*
€ 6,40443*
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,301*
€ 6,591*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,3641*
€ 6,6641*
100
Frei Haus
ab € 5,3688*
€ 6,6688*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,4215*
€ 6,7415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7415*
€ 8,02239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4215*
€ 6,45159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 674,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 59,195*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,4227*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7568*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,615*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7903*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 341,702*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7999*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 530,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 631,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.