Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Druckschelle Iso,gr 2037 12-20 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihen-Druckschelle Iso,gr 2037 12-20 LGR
Reihen-Druckschelle Iso,gr 2037 12-20 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95975727
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2250209
EAN/GTIN:
     4012195221418
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen

Reihen-Druckschelle Iso,gr 2037 12-20 LGR

Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden. *Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12..20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,64*
1 Tag
1000
50
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,72*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,56766*
€ 0,75766*
50
€ 4,80*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6104*
€ 0,8104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8104*
€ 0,96438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7904*
€ 0,94058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6904*
€ 0,82158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250241
ab € 0,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250306
ab € 0,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250438
ab € 1,1714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250071
ab € 0,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250136
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.