Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel P1 mit Schraube PWM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-95983105
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     571270
EAN/GTIN:
     8711893004151
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker

Gipskartondübel P1 mit Schraube PWM

Dübel mit selbstschneidender Spitze für Gipskarton oder Luftbeton. Mit Spitze zur genauen Positionierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,57*
€ 45,20*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 45,31*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,06*
€ 45,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,36*
€ 47,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,48*
€ 47,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.