Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 7/23


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 7/23
Bezeichnungsträger PATG 7/23
Artikel-Nr.:
     6012C-95990972
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808040
EAN/GTIN:
     4017918168919
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 7/23

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 22 ... 30 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
22..30 mm
Kabeldurchmesser:
22..30 mm
Länge:
23 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1972*
€ 0,2819*
50
€ 5,46*
ab € 0,2064*
€ 0,2864*
50
€ 5,95*
ab € 0,20885*
€ 0,28885*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,21448*
€ 0,30448*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2332*
€ 0,3232*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,2332* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 16,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.