Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierwerkzeug-Sortiment
>
Artikel
Aderendhülsen-Set CRIMP-SET PZ 4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-96287620
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
9025800000
EAN/GTIN:
4008190145156
Suchbegriffe:
Abisolierwerkzeug-Sortiment
Aderendhülsen Sortiment
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Aderendhülsen-Set CRIMP-SET PZ 4
Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.
Weitere Informationen:
Mit Werkzeug:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
aderendhülsenzange weidmüller
,
modul werkzeuge
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 255,90*
Lager 4012
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 227,26*
€ 256,09*
Lager 6C8MS
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 227,98*
€ 260,57*
Lager 4682
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 267,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 271,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aderendhülse, Standard, 0.5 mm², Abisolierlänge: 10 mm, orange
Weidmüller
0690700000
€ 0,01808*
Zubehör
Aderendhülse, Standard, 0.75 mm², Abisolierlänge: 10 mm, weiß
Weidmüller
0462900000
€ 0,0186*
Zubehör
Aderendhülse, Standard, 1 mm², Abisolierlänge: 10 mm, gelb
Weidmüller
0463000000
€ 0,0185*
Zubehör
Aderendhülse, Standard, 1.5 mm², Abisolierlänge: 10 mm, rot
Weidmüller
0463100000
€ 0,0187*
Zubehör
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.5 mm², 4 mm², Trapezcrimp
Weidmüller
9012500000
€ 132,68*
Zubehör
Sortimentskasten (leer), Breite: 338 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 261 mm, Werkstoff Deckel: Polycarbonat
Weidmüller
9028860000
€ 34,05*
Zubehör
Sortimentskasten (leer), Breite: 55 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 79 mm
Weidmüller
9028460000
€ 2,3422*
Zubehör
Sortimentskasten (leer), Breite: 79 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 109 mm
Weidmüller
9028450000
€ 4,35*
Zubehör
Weidmüller H2,5/15D BL Aderendhülse 2,5qmm 8mm 9019160000
Weidmüller
9019160000
€ 0,02308*
Zubehör
Weidmüller STRIPAX Abisolierzange Schwarz, Orange
Weidmüller
9005000000
€ 50,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.