Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 30x30mm schwarz QM30APTI-PA66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
Artikel-Nr.:
     6012C-96350132
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02660
EAN/GTIN:
     4031026616391
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Klebesockel 30x30mm schwarz QM30APTI-PA66-BK

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 1,032*
€ 1,242*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,26*
10
€ 5,00*
ab € 0,999*
€ 1,399*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,00378*
€ 1,40378*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,132*
€ 1,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,81676*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,74*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,70*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 0,999*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01527
ab € 0,9316*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,82*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01593
ab € 0,8635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.