Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0396396
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01527
EAN/GTIN:
4031026543703
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert
Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
Temperaturbeständig bis zu +105 °C
Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
Schnelle, einfache und flexible Montage
FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden
FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
selbstklebende kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
,
abgerundeter Sockel
,
abgewinkelter Sockel
,
Befestigungsplättchen
,
Befestigungsplatte
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Bindersockel
,
flexibler Sockel
,
FlexTack
,
gebogener Sockel
,
gewinkelter Sockel
,
Halteplatte
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Sockel
,
Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung
,
Kabelsockel
,
kabelsockel
,
Kabelsockel zum Kleben
,
Kabelsockel zum Schrauben
,
Klebeplatten
,
Klebesockel
,
klebesockel
,
konkav
,
konvex
,
Montagesockel
,
Montage-Sockel
,
Montagesockel selbstklebend
,
runder Sockel
,
Schraubsockel
,
Sockel
,
Sockel Kabelbinder
,
Sockel mit Kleber
,
Tyton
,
winkliger Sockel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,90074*
€ 1,14074*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9051*
€ 1,1677*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,1716*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9396*
€ 1,1896*
Lager 4792
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,949*
€ 1,1977*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,14074*
€ 1,35748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09074*
€ 1,29798
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90074*
€ 1,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 114,074* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel 28x28 natur
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,73*
Ähnlich
Befestigungssockel 28x28 schwarz
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,82071*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 weiß
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen