Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12x100/25C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-96351755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531384
EAN/GTIN:
     4048962208986
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
schraubanker 12x100

Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12x100/25C

Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und gewährleistet eine optimale Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
155 mm
Effektive Verankerungstiefe:
100 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 731,03*
€ 809,19*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 755,28*
€ 814,91*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 908,88*
€ 968,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 918,31*
€ 977,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 949,75*
€ 1.003,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.003,21*
€ 1.193,8199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 994,71*
€ 1.183,7049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 971,11*
€ 1.155,6209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 955,89*
€ 1.137,5091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 949,75*
€ 1.130,2025
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 94,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.