Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpaket si Entravox, 2WE 1841220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entravox Audio Set 2 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 2 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-96770010
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841220
EAN/GTIN:
     4026529024422
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Sprechanlagenset

Komplettpaket si Entravox, 2WE 1841220

Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 2 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. 2 TwinBus Wohntelefone 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe silber/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 313,51*
€ 5,95*
ab € 306,88*
€ 314,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 309,36*
€ 316,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 310,60*
€ 317,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,99*
€ 319,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1841120
ab € 249,77*
Ähnlich
Ritto
1841170
ab € 254,74*
Ähnlich
Ritto
1841270
ab € 306,34*
Ähnlich
Ritto
1841320
ab € 379,57*
Ähnlich
Ritto
1841370
ab € 377,78*
Ähnlich
Ritto
1841420
ab € 437,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.