Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mono D Bli2 Panasonic R20BE/2BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic General Purpose Mono 116999 R20BE/2BP
Panasonic General Purpose Mono 116999 R20BE/2BP
Panasonic General Purpose Mono 116999 R20BE/2BP
Artikel-Nr.:
     6012C-96774377
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     105145
EAN/GTIN:
     5025232063024
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Batterie 1,5V Mono D Bli2 Panasonic R20BE/2BP

Die Panasonic General Purpose Batterien sind preiswerte Batterien für Anwendungen mit geringem Strombedarf. Die Batterien gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung, erreicht Panasonic höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
R20
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
195,56 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1423
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,62*
1
€ 4,50*
ab € 1,04*
€ 1,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,66*
12
€ 5,46*
ab € 1,19667*
€ 1,70667*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 1,35584*
€ 1,94584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,94584*
€ 2,31555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74584*
€ 2,07755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65584*
€ 1,97045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60584*
€ 1,91095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35584*
€ 1,61345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,35008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.