| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501883100002 Herst.-Nr.: R20B/2BP EAN/GTIN: 5025232063024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic R20 General Purpose Mono Batterie 2er Blister die einfache und preiswerte Batterie für geringe Belastungen Die preiswerten Zink-Kohle Batterien für geringe bis mittlere Belastungen. Nicht geeignet für hohe Belastungen z.B. Ghetto-Blaster, LED-Taschenlampen mit 1W und mehr und ähnliche Hochstromverbraucher. Bei hohen Energiebedarfen würden wir die Alkaline Batterien empfehlen. Technische Daten: System Zn/C Zink-Kohle, Zellengröße D Mono LR20, Spannung 1,5 Volt, Abmessungen Höhe/ Ø 61,5x34,2mm Gewicht 204 Gramm, Verpackungsart VPE Blister (2 Stück Batterien) Hersteller Panasonic, Hersteller- Art. Nr.: R20B/2BP, EAN-Nr.: 5025232063024 Weitere Informationen: Diese R20 Batterie aus dem hause Panasonic ist speziell für geringe Belastungen konzipiert. Im Zweierset und darüber hinaus im schützenden Blister angeboten, kann sie für Radio- und andere elektronische Geräte genutzt werden. Die R20 Batterie arbeitet auf Basis einer Zink-Kohle-Verbindung und verfügt über die Zellengröße D Mono LR20. R20 Batterie mit überzeugenden Produktdetails und langer Haltbarkeit Die Spannung der R20 Batterie liegt bei 1,5 Volt und ihre Abmessungen bei rund 61 mal 34,2 mm. Dank ihrer soliden Verarbeitung ist die Batterie bei niedrigen Belastungen lange Zeit haltbar. Sie kann problemlos gewechselt und so binnen kürzester Zeit ausgetauscht werden. Nicht geeignet ist die R20 Batterie für hohe Belastungen wie in Ghettoblastern oder LED-Taschenlampen. Durch den ungewöhnlich hohen Stromanteil, der bei diesen Geräten verbraucht wird würde die Batterie schon nach kurzer Zeit entladen sein. Für diese Fälle empfehlen sich Alkaline Batterien. Batterie geeignet für Geräte mit niedrigem Strombedarf Wer jedoch Geräte mit niedrigem Stromverbrauch betrieben will, für den ist dieses Modell aus dem Hause Panasonic die ideale Lösung. Die kompakt Verarbeitung und die robuste Fertigung machen die Batterie von Panasonic zu einem gefragten Artikel. Sie ist, richtig eingesetzt, ausgesprochen lange haltbar und damit eine wertvolle Energiequelle. Es handelt sich bei der Batterie um ein auslaufgeschütztes Produkt, das auch intensiven Belastungen lange Zeit standhält. Dank seiner robusten Verarbeitung eignet sich die Batterie sehr gut für den Einsatz im privaten Umfeld aber auch im professionellen Bereich. Wer diese Batterie erwirbt, der erwirbt damit ein Stück Sicherheit und einen verlässlichen Helfer in Sachen konstanter Stromlieferung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1,04* | € 1,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,19667* | € 1,70667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 1,35584* | € 1,94584* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|