Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Modul
>
Artikel
Ersatzmodul mit Sensor 830/840 MT69069
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-97060232
Hersteller:
Megatron
Herst.-Nr.:
MT69069
EAN/GTIN:
4020856690695
Suchbegriffe:
LED Modul
Ovalleuchte
ovalleuchte led
led modul
Ersatzmodul mit Sensor 830/840 MT69069
MTP LED-M. f. ZELLA NEO SE 6,6/8W-800/580lm-830/40 - Ovalleuchte IP4 mit HF-Bewegungssensor, einstellbarer Helligkeit, zweifach einstellbarer Lichtfarbe und wechselbarer LED-Lichtquelle. Einstellbarer HF-Sensor mit Erfassungsbereich 100%/50%, Leuchtdauer von 5 Sek. bis 10 Min. Kompaktes, schlagfestes Gehäuse (UV). Besonders einfache und schnelle Plug-&-Play-Installation, sechs vorinstallierte, gummierte Kabeleinführungen und zahlreiche Montagepunkte innen und außen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Ex-Leuchten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,52*
€ 15,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,25*
€ 19,11*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 19,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,59*
€ 19,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,09*
€ 21,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO, 230V AC, 7.5/4.5W (multi) 3000K 950/570lm 180°, opal
Megatron
MT69067
ab € 5,99*
Ähnlich
LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO, 230V AC, 7.5/4.5W (multi) 4000K 1000/600lm 180°, opal
Megatron
MT69068
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen