Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP J-Haken mit Rasterdeckenclip CAT16HPTS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP J-Haken mit Rasterdeckenclip CAT16HPTS
HP J-Haken mit Rasterdeckenclip CAT16HPTS
Artikel-Nr.:
     6012C-97257966
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181089
EAN/GTIN:
     8711893049107
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

HP J-Haken mit Rasterdeckenclip CAT16HPTS

Für den Basisclip sind keine Installationswerkzeuge erforderlich. Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,9565*
€ 216,2465*
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 217,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,885*
€ 218,045*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,31*
€ 221,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 224,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,03*
€ 266,5957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,84*
€ 263,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,26*
€ 256,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,04*
€ 249,9476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,77*
€ 232,9663
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.