Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2620933 Herst.-Nr.: CAT16HPTS EAN/GTIN: 8711893049107 |
| |
|
| | |
| Ideale Kombination innovativer CADDY-Verbindungselemente für Akustikklipe T-Gitter-Anwendungen mit den Hochleistungs-J-Haken der CAT HP-Serie. Farbe: grau, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 10, mit Dübel: false, Werkstoff: Stahl, Ausführung flammwidrig: false, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CAT16HPTS | Ident Code: | 181089 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kabelbefestigung, Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,0765* | € 191,1465* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,30* | € 192,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,595* | € 192,705* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 191,20* | € 196,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,03* | € 198,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,824* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|