Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/20 #0331325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/20 #0331325
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/20 #0331325
Artikel-Nr.:
     6012C-97552968
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331325
EAN/GTIN:
     4029299415490
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/20 #0331325

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 191,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,93*
€ 191,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 198,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,91*
€ 201,38*
€ 5,95*
ab € 176,81*
€ 214,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 9,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//607
ab € 26,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676
ab € 5,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202811
ab € 27,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202812
ab € 37,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209008
ab € 53,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202921
ab € 26,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.