Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 375x4,6mm, Einlochm. BHT375MPA66HS BK 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 375x7,6 mm, beidseitig verzahnt, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-97658006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-47595
EAN/GTIN:
     4031026121062
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder 375x4,6mm, Einlochm. BHT375MPA66HS BK 250

Beidseitig verzahnter Kabelbinder. BHT-Serie mit rundem Kopf für größere Auflagefläche. BHT375 für mittige Positionierung. CT- und LHT-Serie mit kleinem eckigen Kopf für enge Einbausituationen. Abbindung erfolgt mit Verarbeitungswerkzeug. Einsatzgebiet des Chassis-Kabelbinders ist die Einlochmontage an Chassisträger im Automobil-, LKW- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
375 mm
Banddicke:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
700 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,44036*
€ 0,59036*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,44437*
€ 0,59437*
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,4568*
€ 0,6068*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,45828*
€ 0,60828*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,4658*
€ 0,6158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,60828*
€ 0,72385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55828*
€ 0,66435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53828*
€ 0,64055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45828*
€ 0,54535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 152,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.911,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 254,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.