Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube Ultracut FBSII10x65 10/-/- SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012C-98258882
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536884
EAN/GTIN:
     4048962251678
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200

Betonschraube Ultracut FBSII10x65 10/-/- SK

Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Gewindedurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6255*
€ 0,8063*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,983*
€ 1,263*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 33,155*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,05*
€ 36,17*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,87*
€ 47,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.