Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme OTTA 6-T/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-98461083
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1146204
EAN/GTIN:
     4063151135980
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme

Trennklemme OTTA 6-T/SB

Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,1..5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,10*
100
Frei Haus
ab € 4,8739*
€ 5,4239*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,07297*
€ 5,63297*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,0774*
€ 5,6574*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,3178*
€ 5,8678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,6574*
€ 6,73231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,6274*
€ 6,69661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4374*
€ 6,47051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,3174*
€ 6,32771
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,0774*
€ 6,04211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 565,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3026052
ab € 1,786*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3001356
ab € 0,9348*
Zubehör
Phoenix Contact
1205134
ab € 11,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3089*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3072821
ab € 0,342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.