Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber EMLS (100X50)R SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber EMLS (100X50)R SR
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber EMLS (100X50)R SR
Artikel-Nr.:
     6012C-98466700
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1128352
EAN/GTIN:
     4063151056827
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber EMLS (100X50)R SR

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,06 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,86*
€ 393,73*
Frei Haus
ab € 337,97*
€ 396,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,83*
€ 403,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,37*
€ 413,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,80*
€ 445,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.