| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98713399 Herst.-Nr.: 696367 EAN/GTIN: 4007235963670 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte silber 696367 Albert-Wandleuchte 696367\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opalem Glas mit Montageplatte.2 x LED 5,8 W, warmweiß 3000 K, je 430 : IP 44 - Schutzklasse : 150 x 100 x 100 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 265,38* | € 265,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,88* | € 278,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 233,50* | € 279,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,76* | € 281,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 238,71* | € 284,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|