Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 10x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M10x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M10x20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98854925
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 10x20
EAN/GTIN:
     4001796740640
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 10x20

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6375*
€ 0,7875*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,45*
€ 22,49*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,57*
€ 35,33*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 36,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,69*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0371*
Zubehör
k.A.
100428I6GBL
ab € 0,2232*
Zubehör
k.A.
7089-100-00-200HV
ab € 0,0406*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.