Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 22
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 22
Artikel-Nr.:
     6012C-98864121
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3427/000/01 22
EAN/GTIN:
     4001796642364
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 22

Scheiben V2A DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,675*
€ 42,045*
€ 5,46*
ab € 35,04*
€ 46,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,41*
€ 47,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.