Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP
DIN 9021 Scheiben A2 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796642364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642364
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d 1:
22 mm
d 2:
60 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 22,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,695*
€ 41,505*
€ 5,00*
ab € 35,25*
€ 45,90*
€ 3,90*
ab € 36,24*
€ 47,31*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,505*
€ 49,39095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,435*
€ 49,30765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,855*
€ 46,23745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,915*
€ 45,11885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,145*
€ 44,20255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,695*
€ 37,71705
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.