Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Scheibe DIN433 1538/000/01 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 433 Scheiben 13mm HP
DIN 433 Scheiben 13mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98869307
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1538/000/01 13
EAN/GTIN:
     4001796249761
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092

Scheibe DIN433 1538/000/01 13

Scheiben HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 13,22*
€ 5,46*
ab € 14,95*
€ 20,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,94*
€ 23,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.