Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 433 Scheiben 13mm HP
DIN 433 Scheiben 13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796249761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249761
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; 13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
20 mm
s:
2 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/000/ 13,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 13,22*
€ 5,46*
ab € 14,95*
€ 20,57*
€ 3,90*
ab € 16,94*
€ 23,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.