Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe mit Außennase DIN432 1537/000/01 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe mit Außennase DIN432 1537/000/01 10,5
Scheibe mit Außennase DIN432 1537/000/01 10,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98869398
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1537/000/01 10,5
EAN/GTIN:
     4001796249426
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
sicherungsblech din 432 10,5x26x1

Scheibe mit Außennase DIN432 1537/000/01 10,5

Scheiben mit Außennase HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 432, din 432 stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,50*
€ 20,08*
€ 5,46*
ab € 17,23*
€ 23,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,58*
€ 26,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.