Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP
DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796249426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249426
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
sicherungsblech din 432 10,5x26x1
DIN 432; Scheiben mit Außennase; 10,5mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
432
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
d Gewinde:
10 mm
Nennweite d1:
10,5 mm
d2:
26 mm
f:
4,5 mm
h:
4 mm
s:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1537/000/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 432, din 432 stahl, Scheiben mit Aussennase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,47*
€ 20,01*
€ 5,00*
ab € 17,28*
€ 23,52*
€ 3,90*
ab € 19,50*
€ 26,57*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.