Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875572
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3606/000/01 12
EAN/GTIN:
     4001796653735
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 12

Sechskantmuttern A4 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 108,74*
€ 133,07*
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 190,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,45*
€ 198,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,13*
€ 235,7747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,20*
€ 233,478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,06*
€ 226,1714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,75*
€ 213,9025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,45*
€ 195,6955
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.